BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819320
ISO Veiligheidspictogram Beschermkledij verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819320
Rubix:22611470
Fabrikant:819320
EAN:0754473178949

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819320
ISO Veiligheidspictogram - Beschermkledij verplicht
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady PIC M010, rond Ø315 mm in polypropyleen: verplicht het dragen van beschermende kleding in werkgebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic m010-dia 315-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | rond (rond) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen