BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822891
ISO Veiligheidspictogram Kleine metalen voorwerpen verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:822891
Rubix:22611570
Fabrikant:822891
EAN:0754473332006

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822891
ISO Veiligheidspictogram - Kleine metalen voorwerpen verboden
Veiligheidsbord ISO P008 Brady om het binnengaan met horloges of metalen voorwerpen te verbieden. Circulaire uitvoering Ø200 mm in gelamineerd polyester.
Sterke punten
Sign compliant to ISO 7010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | circle |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Diameter | 200 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen