BRADY PICTOGRAM ALU. 819322
ISO Veiligheidspictogram Beschermkledij verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819322
Rubix:22611472
Fabrikant:819322
EAN:0754473178963


Technische samenvatting
| Model | è obbligatorio indossare abbigliamento protettivo |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 819322
ISO Veiligheidspictogram - Beschermkledij verplicht
ISO 7010-signaal Brady PIC M010 “Het is verplicht beschermende kleding te dragen”. Van aluminium, diameter 100 mm, voor interne en externe veiligheidstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | è obbligatorio indossare abbigliamento protettivo |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen