BRADY PICTOGRAM POLYESTER 820507

ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820507
Rubix:22611516
Fabrikant:820507
EAN:0754473214982
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 820507

Technische samenvatting

Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalpe (polyethyleen), crd-drager
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 820507


ISO Veiligheidspictogram - Individueel veiligheidsharnas verplicht
ISO Brady veiligheidssignaal in PE-materiaal, diameter 200 mm: herinnert aan de verplichting om een veiligheidsharnas te dragen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalpe (polyethyleen), crd-drager
Diameter200 mm
Bouwvormcirculair
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen