BRADY PICTOGRAM PVC 815570

ISO Veiligheidspictogram Oogdouche

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:815570
Rubix:22611218
Fabrikant:815570
EAN:0754473309619
BRADY PICTOGRAM PVC 815570

Technische samenvatting

Modelattrezzatura per il lavaggio oculare (lavaocchi di emergenza)
Materiaalpvc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM PVC 815570


ISO Veiligheidspictogram - Oogdouche
ISO 7010 veiligheidssignalisatie Brady voor noodspoeling van de ogen (PIC E011). Bord in V-vorm van PVC, wit op groen, 151×151 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelattrezzatura per il lavaggio oculare (lavaocchi di emergenza)
Materiaalpvc
Lengte151 mm
Hoogte151 mm
Breedte151 mm
Bouwvormin v-vorm
22,82 excl. BTW
/ stuk
27,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen