BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816664 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816664
Rubix:22611260
Fabrikant:816664
EAN:0754473244910


Technische samenvatting
| Model | pic w002- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816664 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Explosieve Stoffen
ISO 7010 Brady veiligheidssignaal voor 'Explosief materiaal' (W002), driehoekig. Afmetingen 50×43 mm van gelamineerd polyester, permanent acryladhesief.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w002- tri 050-pe-sheet/7 |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen