BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829875
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829875
Rubix:22611868
Fabrikant:829875
EAN:0754473288136


Technische samenvatting
| Model | iso 7010 w024 (pic w024-tri 100-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829875
Dit robuuste en zeer slagvaste signaleringsmiddel van Brady zorgt voor een ISO-7010-conforme gevarenmarkering dankzij een scherp en contrastrijk pictogram. Het driehoekige formaat vergemakkelijkt de visuele herkenning in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Het Brady pictogram, met referentie 829875, heeft een driehoekige vorm die is ontworpen om de aandacht te trekken in zones waar een risico op verwondingen aan de hand moet worden gesignaleerd. Het zwart-gele kleurenschema verhoogt de leesbaarheid van het pictogram, terwijl het rigide polypropyleenmateriaal B-7527 bijdraagt aan een hoge mechanische weerstand en een lange levensduur. Dit product beschikt over een licht getextureerd oppervlak met een transparante polyester overlaminering die de bedrukking beschermt en slijtage beperkt bij gebruik voor installatiemarkering of veiligheidssignalering. Het kan worden gereinigd met gangbare reinigingsmiddelen zonder risico op verkleuring. De afwezigheid van bevestigingsgaten biedt volledige vrijheid bij de montage op locatie.
Specificaties:
• Type: rigide kunststof pictogram op kaart
• Vorm: driehoekig
• Afmetingen: 100,00 mm (basis) × 87,00 mm (hoogte)
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen met polyester overlaminering (B-7527)
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot 120 °C
• PIC-nummer: W024
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing - Verwondingen aan de hand
Normen:
Dit pictogram voldoet aan de norm ISO 7010, die de vorm, kleuren en pictogrammen voor veiligheidssignalering vastlegt en zo een geharmoniseerde en consistente herkenning van het risico op verwondingen aan de hand in uiteenlopende industriële omgevingen waarborgt. Het gebruikte materiaal bevat geen SVHC-stoffen overeenkomstig de REACH-verordening.
Kenmerken:
Het Brady pictogram, met referentie 829875, heeft een driehoekige vorm die is ontworpen om de aandacht te trekken in zones waar een risico op verwondingen aan de hand moet worden gesignaleerd. Het zwart-gele kleurenschema verhoogt de leesbaarheid van het pictogram, terwijl het rigide polypropyleenmateriaal B-7527 bijdraagt aan een hoge mechanische weerstand en een lange levensduur. Dit product beschikt over een licht getextureerd oppervlak met een transparante polyester overlaminering die de bedrukking beschermt en slijtage beperkt bij gebruik voor installatiemarkering of veiligheidssignalering. Het kan worden gereinigd met gangbare reinigingsmiddelen zonder risico op verkleuring. De afwezigheid van bevestigingsgaten biedt volledige vrijheid bij de montage op locatie.
Specificaties:
• Type: rigide kunststof pictogram op kaart
• Vorm: driehoekig
• Afmetingen: 100,00 mm (basis) × 87,00 mm (hoogte)
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen met polyester overlaminering (B-7527)
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot 120 °C
• PIC-nummer: W024
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing - Verwondingen aan de hand
Normen:
Dit pictogram voldoet aan de norm ISO 7010, die de vorm, kleuren en pictogrammen voor veiligheidssignalering vastlegt en zo een geharmoniseerde en consistente herkenning van het risico op verwondingen aan de hand in uiteenlopende industriële omgevingen waarborgt. Het gebruikte materiaal bevat geen SVHC-stoffen overeenkomstig de REACH-verordening.
Sterke punten
• Verhoogde zichtbaarheid dankzij het contrastrijke zwart-gele kleurenschema
• Geen perforaties, waardoor vrije keuze van de montagemethode mogelijk is
• Bescherming van de bedrukking door transparante polyester overlaminering
• Internationaal erkend symbool conform de norm
• Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
• Geen perforaties, waardoor vrije keuze van de montagemethode mogelijk is
• Bescherming van de bedrukking door transparante polyester overlaminering
• Internationaal erkend symbool conform de norm
• Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
Toepassingen
De 829875 is geschikt voor zones waar mechanische apparatuur een risico op verwondingen aan vingers of handen vormt. Dit pictogram op kaart wordt toegepast bij machines zoals mechanische of hydraulische persen, gemotoriseerde transportbanden, industriële robots met bewegende assen, stans- en persinstallaties, snijmachines en geautomatiseerde handling- en transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 7010 w024 (pic w024-tri 100-pp-crd/1) |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 87 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen