BRADY PICTOGRAM ALU. 826624
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826624
Rubix:22611662
Fabrikant:826624
EAN:0754473243548

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 826624
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing
ISO 7010-signalisatie Brady 826624 algemeen gevaar: driehoek 315x273 mm in aluminium, zwart op geel. Voor identificatie van gebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo generale |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen