Referenties
Festo:VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3
Rubix:A0253647
Fabrikant:4451863
EAN:4052568291716

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbm-11/4-rp-40-f-3l-f0405-b2b3 (4451863) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3 4451863
VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbm-11/4-rp-40-f-3l-f0405-b2b3 (4451863) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 40 bar |
| Volumestroom | 2016,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | pn 40 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,02 excl. BTW
/ stuk
€ 223,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen