FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-MS-PI 571333

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-M1H-MS-PI
Rubix:05127580
Fabrikant:571333
EAN:4052568217853
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-MS-PI 571333
Technische samenvatting
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-MS-PI 571333


Magneetventiel VMPA2-M1H-MS-PI Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=840 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve VMPA2-M1H-MS-PI 571333

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten5
Volumestroom840 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,16 excl. BTW
/ stuk
94,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen