Referenties
Ansell:11-844 12
Rubix:A0879794
Fabrikant:11844120
EAN:10076490761452





Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-844 MT 12
Hyflex 11-844 is een schuimnitril handschoen met een 15-gauge nylon/spandex voering, een comfortabele handschoen die precisie en productiviteit verhoogt met second-skin comfort en tactiele controle.
Belangrijkste kenmerken
• Second-Skin-ontwerp: Ontwikkeld met AEROFIT™ Technology, een innovatieve, flexibele schuimnitrilcoating die verbeterde controle en tactiliteit biedt – 85% van de handschoendragers meldde verbeterde vingertopcontrole en tactiele gevoeligheid
• Premium comfort: 85% van professionals koos ervoor de HyFlex 11-844 de hele dag te dragen voor precisiehandelingen
• Aangetoonde productiviteit: Gebruikers die HyFlex 11-844 veiligheidshandschoenen droegen, voltooiden precisietaken 25% sneller
• Gecertificeerde huidveiligheid: HyFlex-handschoenen zijn dermatologisch getest, vrij van schadelijke stoffen. Elk paar wordt nagewassen om onzuiverheden te verwijderen voor schoon, huidveilig draagcomfort
• Touchscreen-compatibiliteit: Maakt naadloos gebruik met de meeste touchscreenapparaten mogelijk, waardoor het niet nodig is de handschoenen uit te doen
Belangrijkste kenmerken
• Second-Skin-ontwerp: Ontwikkeld met AEROFIT™ Technology, een innovatieve, flexibele schuimnitrilcoating die verbeterde controle en tactiliteit biedt – 85% van de handschoendragers meldde verbeterde vingertopcontrole en tactiele gevoeligheid
• Premium comfort: 85% van professionals koos ervoor de HyFlex 11-844 de hele dag te dragen voor precisiehandelingen
• Aangetoonde productiviteit: Gebruikers die HyFlex 11-844 veiligheidshandschoenen droegen, voltooiden precisietaken 25% sneller
• Gecertificeerde huidveiligheid: HyFlex-handschoenen zijn dermatologisch getest, vrij van schadelijke stoffen. Elk paar wordt nagewassen om onzuiverheden te verwijderen voor schoon, huidveilig draagcomfort
• Touchscreen-compatibiliteit: Maakt naadloos gebruik met de meeste touchscreenapparaten mogelijk, waardoor het niet nodig is de handschoenen uit te doen
Toepassingen
• Assemblage van kleine onderdelen
• Reparatie en onderhoud van apparatuur
• Aanbrengen van afwerking op materialen, producten
• Bevestigen van componenten, onderdelen
• Vastgrijpen en afwerken van structurele onderdelen
• Samenstellen en monteren van componenten
• Afstellen van systemen en vastschroeven
Industrieën
• Automotive
• Aeropsace
Normen
EN 388:2016 4131A
EN 407:2020 X1XXXX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | ja |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,66 excl. BTW
/ paar
€ 6,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen