NORGREN CILINDER PRA/802032/M/160
ISOLine™ profielcilinder dubbelwerkend serie PRA/802000/M
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:PRA/802032/M/160
Rubix:05208282
Fabrikant:PRA/802032/M/160




Technische samenvatting
| Type | isoline profielcilinder 32mm diameter 160mm slag iso15552 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802032/M/160
▪ Voldoet aan ISO 15552 (VDMA 24562 en NFE 49-003-1)
▪ Hoge prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid
▪ Adaptief dempingssysteem (ACS)
▪ Polyurethaanafdichtingen zorgen voor een efficiënte werking met lage wrijving en lange levensduur
▪ Schakelaars kunnen vlak met de profielbuis worden gemonteerd
▪ Hoge prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid
▪ Adaptief dempingssysteem (ACS)
▪ Polyurethaanafdichtingen zorgen voor een efficiënte werking met lage wrijving en lange levensduur
▪ Schakelaars kunnen vlak met de profielbuis worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | isoline profielcilinder 32mm diameter 160mm slag iso15552 |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Lengte | 302 mm |
| Verbinding | g1/8 |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,39 excl. BTW
/ stuk
€ 135,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen