FACOM 12-KANT DOP 3/8INCH 8MM J.8AVSE

J.AVSE - Doppen 3/8" 12-kant, tot 1000 Volt geïsoleerd, VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.8AVSE
Rubix:10102349
EAN:3148510276069
FACOM 12-KANT DOP 3/8INCH 8MM J.8AVSE

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM 12-KANT DOP 3/8INCH 8MM J.8AVSE


J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
A [mm]: 11d [mm]: 18d1 [mm]: 20Br [mm]: 46L [mm]: 43[g]: 35

Sterke punten

• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• OGV® profiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x22x22 mm
Gewicht verpakking37 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte43 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Gewicht30 g
€ 17,12 excl. BTW
/ stuk
€ 20,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen