Referenties
Milwaukee:4932480047
Rubix:A0878758
Fabrikant:4932480047
EAN:4058546403324


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 32MM 4932480047
½″Lange Dop - 32mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 393 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ stuk
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen