FACOM VERLENGSTUKKEN 3/8" VSE 1000V 260 MM J.215AVSE

J.AVSE - Tot 1000 Volt geïsoleerde verlengstukken 3/8", VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.215AVSE
Rubix:10102243
EAN:3148510289373
FACOM VERLENGSTUKKEN 3/8" VSE 1000V 260 MM J.215AVSE

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte260 mm
Diameter17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERLENGSTUKKEN 3/8" VSE 1000V 260 MM J.215AVSE


J.AVSE – 3/8” insulated extension cords, 1000 volts VSE series
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
d [mm]: 17L [mm]: 260[g]: 290

Sterke punten

• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht282 g
Afmeting verpakking (D x B x H)265x22x22 mm
Gewicht verpakking282 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte260 mm
Diameter17 mm
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen