FACOM TREKKER 2 VERLENGSTUKKEN U.312 U.312-03
Set van 2 verlengstukken voor U.312H
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.312-03
Rubix:10103572
EAN:3148517710672


Technische samenvatting
| Aansluiting | voor hydraulische trekker u.312hj (onderdeel u.312-03) '' |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 40 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER 2 VERLENGSTUKKEN U.312 U.312-03
Deze twee verlengstukken worden op de cilinder U.312-01 gemonteerd. Gewicht : 0,420 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | voor hydraulische trekker u.312hj (onderdeel u.312-03) '' |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 40 mm |
| Type | jeu de 2 rallonges (verlengstukken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,80 excl. BTW
/ stuk
€ 75,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen