FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.15/16

J - Doppen 3/8" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:J.15/16
Rubix:10102168
EAN:3148510278650
FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.15/16
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter26,3 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.15/16


A ["]: 11/16d [mm]: 21,0d1 [mm]: 24,0L [mm]: 33L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 74

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht86 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33x30x30 mm
Gewicht verpakking86 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter26,3 mm
Lengte33 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht136 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,60 excl. BTW
/ stuk
7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen