BAHCO SLAGDOP 1/4 8MM K6701M-8

Slagdopsleutel set K6701M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K6701M-8
Rubix:10086635
EAN:7314151778064
BAHCO SLAGDOP 1/4 8MM K6701M-8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter8 mm
Lengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 8MM K6701M-8


Slagdopsleutels, metrisch. DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik. Machinaal te gebruiken. Gebruik borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter8 mm
Lengte22 mm
Vierkant12,7 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht15 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 6,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen