(U) GISS JACK G-RIPSTOP 2 IN 1 M - 854102

Jack G-RIPSTOP 2-in-1 (jasje + gilet)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:854102
Rubix:22850098
EAN:3660338099533
(U) GISS JACK G-RIPSTOP 2 IN 1 M - 854102
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : (U) GISS JACK G-RIPSTOP 2 IN 1 M - 854102


Norm: EN14058

Jack Ripstop van 100% zijdezacht polyester, waterafstotende PVC-coating, gesealde
naden. Materiaal aan de buitenzijde: 100% polyestertaft, gevoerd. Rechte kraag
gevoerd met zwarte polar fl eece. Kraag met interne capuchon. Enkele plastic ritssluiting
tot boven aan de kraag met metalen glijder en klep met drukknopen. Verwijderbare
mouwen met gewatteerde voering met elastiek, verstelbaar door middel van klittenband.
Elastiek aan de onderzijde.
Zakken: 2 zakken onder, met gaatje en klep; 2 zakken onder, handzakken; 1 horizontale
zak onder met rits; 1 zak boven, met klep en drukknoop; 1 verticale zak boven met
rits; 1 zak boven voor mobiele telefoon; 1 mouwzak; 1 binnenzak met klittenband voor
uw portemonnee.
PLUSPUNTEN: Veel zakken, waterafstotend (gesealde naden). Warme gevoerde
kraag, interne capuchon in de kraag, capuchon met verstelkoord. Sluiting tot boven
aan de kraag, verwijderbare mouwen met gewatteerde voering, elastiek bij de polsen,
verstelkoord aan de onderzijde, mogelijkheid voor aanbrengen van afbeelding.

Sterke punten

Zeer sterk waterafstotend jasje, biedt een goede bescherming tegen vlekken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Materiaalzijdezacht polyester / pvc
41,51 excl. BTW
/ stuk
50,23 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar

Maat