Referenties
Portwest:PW275YBRXXL
Rubix:A0382003
Fabrikant:PW275YBRXXL
EAN:5036108358564



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW275 HI-VIS GEEL/ZWART MT XXL
PW2 Hi-Vis Softshell (2L), PW275, Geel/Zwart, Maat XXL
Sterke punten
De PW2 Hi-Vis Softshell is uniek door zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrasterend borstpaneel. De hoogwaardige 2-laags ademende, waterafstotende en winddichte stof, samen met meerdere praktische kenmerken, zorgen ervoor dat dit een onmisbare oplossing is voor uiteenlopende beroepsgroepen.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastan (gelamineerd) op 100% polyester microfleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,27 excl. BTW
/ stuk
€ 63,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen