DORMER BOOR RVS A147 5.00 MM

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:A1475.0
Rubix:20019934
EAN:7320760691083
DORMER BOOR RVS A147 5.00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 5.00 MM


A1475.0 - Jobber-boor
Ontdek precisieboren als nooit tevoren met de Dormer A1475.0 Jobber-boor

Deze uitgebreide gids onthult de uitstekende eigenschappen, voordelen en toepassingen van deze opmerkelijke boor. Ontdek hoe deze boor uitblinkt in verschillende boortaken, waardoor hij een onmisbaar stuk gereedschap in uw gereedschapskist is.

Overzicht

Als trots lid van de Dormer-familie is de Dormer A1475.0 Jobber Drill het toonbeeld van precisieboren. Met een diameter van 5 mm is deze boor een hoeksteen voor een breed scala aan boortaken. De totale lengte van 86 mm en de groef lengte van 52 mm voldoen nauwgezet aan de DIN 338-norm en hebben een 130° verdunde conische punt met gecorrigeerde snijlippen.

De constructie wordt versterkt door kobaltgebaseerd High-Speed Steel-E (HSS-E), wat zorgt voor een ongeëvenaarde duurzaamheid en prestaties. De glanzende afwerking verbetert niet alleen de esthetiek, maar vergemakkelijkt ook efficiënt 4xD-boren in roestvrij staal zonder dat er geklopt hoeft te worden.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
  • Kobalt HSS-E-constructie: deze boor is met precisie ontworpen om veeleisende boortaken aan te kunnen en garandeert duurzame prestaties, zelfs in uitdagende omstandigheden.
  • Geoptimaliseerde snijprestaties: De 130° dunne conische punt met gecorrigeerde snijlippen verbetert de snijprecisie en efficiëntie, wat leidt tot opmerkelijke boorresultaten.
  • Veelzijdige materiaalcompatibiliteit: Deze boor is ontworpen voor roestvrij staal en andere materialen en bewijst zijn waarde in een breed spectrum van toepassingen.
Technische uitmuntendheid onderzocht
  • Materiaal: op kobalt gebaseerd snelstaal-E (HSS-E)
  • Materiaal-ID: 7022437
  • Merk: Dormer
  • Type: Jobber-boor met rechte schacht
  • Diameter: 5 mm
  • Lengte: 86 mm totaal, 52 mm groef lengte
  • Punt hoek: 130° dunne conische punt met gecorrigeerde snijlippen
  • Afwerking/coating: Glanzend
Veelzijdigheid in diverse toepassingen
  • Boren in roestvrij staal
  • Navigeren door verschillende metalen materialen
  • Precisieboortaken
Verbeter uw boorervaring

Verbeter uw boorwerkzaamheden door de Dormer A1475.0 Jobber-boor aan uw gereedschapskist toe te voegen. Deze boor is meer dan alleen een stuk gereedschap; het is een precisie-instrument waarmee u uitzonderlijke resultaten kunt behalen. Of u nu aan industriële projecten begint of complexe persoonlijke creaties maakt, deze boor is ontworpen om verwachtingen te overtreffen en nieuwe normen te stellen op het gebied van precisieboren.

De reis naar uitzonderlijke boorervaringen begint hier. Vertrouw op een gereedschap dat is ontworpen voor betrouwbaarheid, uitmuntendheid en veelzijdigheid. Dompel uzelf onder in de wereld van nauwkeurig boren met de Dormer A1475.0 Jobber Drill en ervaar zelf het verschil.

Opmerking: Geef altijd prioriteit aan veiligheid en raadpleeg de veiligheidsinstructies voordat u met een gereedschap aan de slag gaat.

Sterke punten

Toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalkobaltvarianten
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden