Referenties
Petzl:A015BA00
Rubix:A0854965
EAN:3342540826984




Technische samenvatting
| Kleur glazen | kleurloos |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Productdetails : PETZL VIZIER SHADOW A015BA00
Het VIZIR SHADOW gerookt vizier van Petzl is een hoogwaardige oogbescherming die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die worden blootgesteld aan het risico van spatten en fel licht. Het is getint voor een betere bescherming tegen de zon en heeft een antikras- en anticondensbehandeling, wat comfort en zichtbaarheid garandeert in de meest veeleisende werkomstandigheden. Het is compatibel met VERTEX- en STRATO-helmen via het EASYCLIP-systeem.
Functies:
Ontworpen voor een effectieve oogbescherming tegen spatten, is het VIZIR SHADOW vizier voorzien van een zonnefilter van klasse GL2 om visuele vermoeidheid bij langdurige blootstelling aan de zon te verminderen. De oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende krasbestendigheid, wat de levensduur verlengt, terwijl de anticondensbehandeling zorgt voor een constant zicht, zelfs in vochtige omgevingen of bij hevig zweten. Hij is geschikt voor brildragers en is eenvoudig uit te klappen of in te klappen dankzij een draaimechanisme waarmee hij snel bovenop de helm kan worden opgeborgen.
Specificaties:
- Gewicht: 80 g
- Materiaal: polycarbonaat
- Tint: smoke met klasse GL2 zonnefilter
- Behandelingen: anti-kras en anti-condens
- Compatibiliteit: VERTEX en STRATO helmen (versies vanaf 2019)
- Bevestigingssysteem: EASYCLIP
- Positionering: Draaibaar voor snelle omschakeling van actieve positie naar opbergpositie
- Geschikt voor brildragen
Normen:
- EN ISO 16321-1: Europese norm voor oogbescherming, die stootvastheid, spatbescherming en optimale zichtbaarheid in een professionele omgeving garandeert.
- Verordening (EU) 2016/425: Europese verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
Brand information:
Petzl is een bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van veiligheid en uitrusting voor professionals die werken op hoogte, in besloten ruimtes of in veeleisende industriële omgevingen. Het merk is gebaseerd op een passie voor exploratie en innovatie en biedt een compleet assortiment oplossingen, van helmen en beveiliging tot toegangs- en positioneringssystemen. Met een sterke toewijding aan kwaliteit combineert Petzl comfort, duurzaamheid en modulariteit in elk van zijn producten en voldoet het aan de uiteenlopende behoeften van professionals. De aanpasbare uitrusting en het brede assortiment accessoires weerspiegelen het streven naar oplossingen op maat voor specifieke toepassingen.
Functies:
Ontworpen voor een effectieve oogbescherming tegen spatten, is het VIZIR SHADOW vizier voorzien van een zonnefilter van klasse GL2 om visuele vermoeidheid bij langdurige blootstelling aan de zon te verminderen. De oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende krasbestendigheid, wat de levensduur verlengt, terwijl de anticondensbehandeling zorgt voor een constant zicht, zelfs in vochtige omgevingen of bij hevig zweten. Hij is geschikt voor brildragers en is eenvoudig uit te klappen of in te klappen dankzij een draaimechanisme waarmee hij snel bovenop de helm kan worden opgeborgen.
Specificaties:
- Gewicht: 80 g
- Materiaal: polycarbonaat
- Tint: smoke met klasse GL2 zonnefilter
- Behandelingen: anti-kras en anti-condens
- Compatibiliteit: VERTEX en STRATO helmen (versies vanaf 2019)
- Bevestigingssysteem: EASYCLIP
- Positionering: Draaibaar voor snelle omschakeling van actieve positie naar opbergpositie
- Geschikt voor brildragen
Normen:
- EN ISO 16321-1: Europese norm voor oogbescherming, die stootvastheid, spatbescherming en optimale zichtbaarheid in een professionele omgeving garandeert.
- Verordening (EU) 2016/425: Europese verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
Brand information:
Petzl is een bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van veiligheid en uitrusting voor professionals die werken op hoogte, in besloten ruimtes of in veeleisende industriële omgevingen. Het merk is gebaseerd op een passie voor exploratie en innovatie en biedt een compleet assortiment oplossingen, van helmen en beveiliging tot toegangs- en positioneringssystemen. Met een sterke toewijding aan kwaliteit combineert Petzl comfort, duurzaamheid en modulariteit in elk van zijn producten en voldoet het aan de uiteenlopende behoeften van professionals. De aanpasbare uitrusting en het brede assortiment accessoires weerspiegelen het streven naar oplossingen op maat voor specifieke toepassingen.
Sterke punten
- Geïntegreerd zonnefilter voor betere bescherming tegen fel licht
- Anti-krasbehandeling voor langere levensduur
- Anti-condensbehandeling voor optimaal zicht
- Compatibel met bril op sterkte
- Snelle montage dankzij EASYCLIP systeem
- Past perfect bij VERTEX en STRATO helmen
- Gemakkelijke opbergpositie door zwenken
- Lichtgewicht met 80 gram voor comfort en lichtheid
- Slagvast polycarbonaat materiaal
- Anti-krasbehandeling voor langere levensduur
- Anti-condensbehandeling voor optimaal zicht
- Compatibel met bril op sterkte
- Snelle montage dankzij EASYCLIP systeem
- Past perfect bij VERTEX en STRATO helmen
- Gemakkelijke opbergpositie door zwenken
- Lichtgewicht met 80 gram voor comfort en lichtheid
- Slagvast polycarbonaat materiaal
Toepassingen
Dit beschermende vizier is ideaal voor professionals die buiten werken in fel zonlicht of in omgevingen waar kans is op spatten. Het is ideaal voor de sectoren bouw, industrieel onderhoud, energie, werken op hoogte en reddingswerk. Dankzij het comfort en gebruiksgemak is het een uitstekende keuze voor gebruikers die een VERTEX- of STRATO-helm dragen en bescherming zoeken die doeltreffend, snel aan te brengen en duurzaam is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,53 excl. BTW
/ stuk
€ 78,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen