Referenties
Colson:JSPU 1253 6443
Rubix:31030345
EAN:8717349091010

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPU 1253-6443
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Laadcapaciteit | 320 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,46 excl. BTW
/ stuk
€ 76,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen