SMC 2/2 VENTIEL JSXD31-CN02F-5DS

JSXD, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JSXD31-CN02F-5DS
Rubix:A0724668
Fabrikant:JSXD31-CN02F-5DS
SMC 2/2 VENTIEL JSXD31-CN02F-5DS
Technische samenvatting
Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXD31-CN02F-5DS


Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,24 excl. BTW
/ stuk
60,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen