Referenties
SMC:VM131F-04-33B
Rubix:A0727819
Fabrikant:01851379

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-33B
We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten onderstreept. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Er zijn vier montagevarianten, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mechanische klep |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen