SMC 5 POORT VENTIEL JSY3100-5UD
JSY3*00, 5-poorts magneetventiel, plug-in
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSY3100-5UD
Rubix:A0260400
Fabrikant:JSY3100-5UD

Technische samenvatting
| Type | jsy3*00, 5-poorts magneetventiel, insteekbaar |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL JSY3100-5UD
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Nominale spanning spoel: 24 VDC. Werkdrukbereik: tot 0,7 MPa. Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C. Behuizing: tot IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jsy3*00, 5-poorts magneetventiel, insteekbaar |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,54 excl. BTW
/ stuk
€ 70,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen