SMC 5 POORT VENTIEL VF3143-1DZ1-02

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VF3143-1DZ1-02
Rubix:05297329
SMC 5 POORT VENTIEL VF3143-1DZ1-02
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3143-1DZ1-02


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
VF3000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,02 excl. BTW
/ stuk
123,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen