ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 40 MM DIEP DO3034-1-040
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 40 DIEP DO3034-1-040
Rubix:A0354942
Fabrikant:DO3034-1-040
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 40 MM DIEP DO3034-1-040
Slagdop 3/4" x 40 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
