Referenties
Colson:JXRG 1002 5000
Rubix:31045050
EAN:8717349095704

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXRG 1002 5000
zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,50 excl. BTW
/ stuk
€ 88,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen