Referenties
Facom:K.1'5/16B
Rubix:10102467
Fabrikant:K.1P5/16B
EAN:3148516601056




Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.5/16B
A ["]: 2"d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 3312-kant [mm]: 12[g]: 698
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 335 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 317 g |
| Aansluiting | 1 5/16' '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 5/16' '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 326 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,92 excl. BTW
/ stuk
€ 24,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen