GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 11MM - D 19 11

Dop 12-kant UD-profiel D 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 19 11
Rubix:10010658
Fabrikant:6133390
EAN:4010886613337
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 11MM - D 19 11

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter11 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 11MM - D 19 11


Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 11 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht57 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter11 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht57 g
Aangepaste tariefcode82042000
6,95 excl. BTW
/ stuk
8,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden