FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29HB

K.HB - Doppen 3/4" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:K.29HB
Rubix:10102558
EAN:3148516598257
FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29HB
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte52,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29HB


A [mm]: 50d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 725

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52x42x42 mm
Gewicht verpakking260 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte52,5 mm
Vierkant29 mm
Gewicht245 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,58 excl. BTW
/ stuk
18,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen