Referenties
Gedore:30 18
Rubix:10011348
Fabrikant:6234660
EAN:4010886623466

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 18MM - 30 18
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" 6-kant 18 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 62 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden