Referenties
Knipex:11 02 160
Rubix:10160600
EAN:4003773023180

Documenten
Productdetails : KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG VEER 11 02 160
De Knipex afstriptang biedt een universele oplossing voor nauwkeurig en efficiënt afstrippen. Deze tang is compact en robuust en is ideaal voor professionals die werken met diverse soorten geleiders, of deze nu eendraads, meerdradig of zeer fijn zijn.
Kenmerken:
Deze universele afstriptang is uitgerust met een openingsveer die repetitieve werkzaamheden vergemakkelijkt. Deze tang is geschikt voor draden met kunststof- of rubberisolatie tot een diameter van 5,0 mm of een doorsnede van 10 mm². De draaddiameter is nauwkeurig in te stellen via een moer met borgmoer, wat zorgt voor een betrouwbare en duurzame afstelling. De hoogwaardige afwerking en ergonomische multicomponentenhandgrepen garanderen een comfortabele en stevige grip.
Specificaties:
• Totale lengte: 160 mm
• Breedte: 72 mm
• Hoogte: 19 mm
• Gewicht: 165 g
• Maximale afstripcapaciteit (diameter): 5,0 mm
• Maximale geleiderdoorsnede: 10 mm²
• Handgrepen: meercomponentenhandgrepen
• Afwerking tang: gepolijst
• Kleur tang: zwart geatramenteerd
• Mechanisme: openingsveer
Normen:
Deze tang is niet elektrisch geïsoleerd. Deze voldoet echter aan de REACH-verordening en bevat geen zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances of Very High Concern).
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een wereldwijde referentie op het gebied van professionele tangen en handgereedschap. Het familiebedrijf ontwerpt en produceert al zijn producten op zijn historische locatie in Wuppertal, waardoor een compromisloze productiekwaliteit wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
Deze universele afstriptang is uitgerust met een openingsveer die repetitieve werkzaamheden vergemakkelijkt. Deze tang is geschikt voor draden met kunststof- of rubberisolatie tot een diameter van 5,0 mm of een doorsnede van 10 mm². De draaddiameter is nauwkeurig in te stellen via een moer met borgmoer, wat zorgt voor een betrouwbare en duurzame afstelling. De hoogwaardige afwerking en ergonomische multicomponentenhandgrepen garanderen een comfortabele en stevige grip.
Specificaties:
• Totale lengte: 160 mm
• Breedte: 72 mm
• Hoogte: 19 mm
• Gewicht: 165 g
• Maximale afstripcapaciteit (diameter): 5,0 mm
• Maximale geleiderdoorsnede: 10 mm²
• Handgrepen: meercomponentenhandgrepen
• Afwerking tang: gepolijst
• Kleur tang: zwart geatramenteerd
• Mechanisme: openingsveer
Normen:
Deze tang is niet elektrisch geïsoleerd. Deze voldoet echter aan de REACH-verordening en bevat geen zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances of Very High Concern).
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een wereldwijde referentie op het gebied van professionele tangen en handgereedschap. Het familiebedrijf ontwerpt en produceert al zijn producten op zijn historische locatie in Wuppertal, waardoor een compromisloze productiekwaliteit wordt gegarandeerd.
For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation up to 5.0 mm dia. or 10 mm² cable cross-section. Easy adjustment to the required diameter of solid or stranded wire with knurled screw and lock nut. Special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Universeel inzetbaar voor alle soorten draden (kunststof en rubber, eendraads, meerdradig, fijn)
• Comfortabele grip dankzij ergonomische multicomponentenhandgrepen
• Tijdbesparing bij repetitief werk door de geïntegreerde openingsveer
• Robuuste constructie en hoogwaardige afwerking voor een lange levensduur
• Comfortabele grip dankzij ergonomische multicomponentenhandgrepen
• Tijdbesparing bij repetitief werk door de geïntegreerde openingsveer
• Robuuste constructie en hoogwaardige afwerking voor een lange levensduur
Toepassingen
De Knipex 11 02 160 afstriptang is ideaal voor elektrische installaties, industrieel onderhoud en montagewerkzaamheden in werkplaatsen. Deze tang is geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, installateurs en ambachtslieden die werken met geïsoleerde draden van uiteenlopende diameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Lengte | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,01 excl. BTW
/ stuk
€ 26,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden