Referenties
Stahlwille:79540001
Rubix:10128169
EAN:4018754182121




Technische samenvatting
| Spanning | 12-15 mm veerband-slangklemmen V |
|---|---|
| Kabellengte | 610 m |
Productdetails : STAHLWILLE BOWDENKABEL 10623/2B
Ersatz-Bowdenzug STAHLWILLE 10623/2B voor nr. 10623/2. Kabellengte: 610 mm voor bediening op afstand bij montage van 12–15 mm veerband-slangklemmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12-15 mm veerband-slangklemmen V |
| Kabellengte | 610 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,51 excl. BTW
/ stuk
€ 53,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen