PILZ SENSOR/ACTORKABEL MET CONNECTOR 540320
Magnetische beveiligingsschakelaar en accessoires PSEN
Zie technische informatieReferenties
PILZ:540320
Rubix:A0550265
Fabrikant:540320
EAN:4046548002966


Technische samenvatting
| Spanning | 30 V |
|---|---|
| Kabellengte | 5 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
Productdetails : PILZ SENSOR/ACTORKABEL MET CONNECTOR 540320
PSEN-kabel axiaal M12 8-polig 5m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 30 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Materiaal | pur (kabelisolatie tpu/tpe-u), behuizing pur |
| Buitendiameter | 6,1 mm |
| Norm | EN 61076-2-101 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,87 excl. BTW
/ stuk
€ 70,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen