MURRELEK AANSLUITKABEL M12 F 90 A-COD. MET KABEL PUR 4X0
90° vrouwelijke kabelconnector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
MURR ELEKTRONIK:7000-12341-6340500
Rubix:A0717213


Technische samenvatting
| Spanning | 250 V |
|---|---|
| Kabellengte | 5 m |
| Doorsnede van de draden | 0,34 mm |
Documenten
Productdetails : MURRELEK AANSLUITKABEL M12 F 90 A-COD. MET KABEL PUR 4X0
Sterke punten
•Kunststof behuizingen met goede weerstand tegen chemicaliën en oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Doorsnede van de draden | 0,34 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,85 excl. BTW
/ stuk
€ 40,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen