Referenties
Thomas & Betts:TY450-120X-L
Rubix:A0435344
Fabrikant:7,5 X 450MM TY450-120X-L ZWART
EAN:5415022524444

Productdetails : T&B BUNDELBAND 7,5 X 450MM TY450-120X-L ZWART
De integraal gevormde polyamide pal combineert een lage invoerweerstand met een hoge vergrendelingskracht. De lage kop vermindert het risico op vastlopen tijdens de installatie aanzienlijk. Snel en gemakkelijk doorhalen verhoogt de productiviteit en vermindert vermoeidheid bij de gebruiker. De staart met vingergreepontwerp helpt de gebruiker om de binders goed vast te pakken en door te trekken. De stevige greep zorgt ervoor dat de staart niet losschiet tijdens het gebruik en houdt deze vervolgens stevig vast voor het definitief vastdraaien met de hand of een gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 7,6 mm |
| Type | plastic pal |
| Materiaal/afwerking | nylon |
| Kleur | zwart |
| Treksterkte | 540 N/mm² |
| Diameter | 130,5 mm |
| Norm | niet standaard |
| Serie | ty-fast |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,32 excl. BTW
/ stuk
€ 0,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden