Referenties
Stahlwille:7722
Rubix:10128540
Fabrikant:96521022
EAN:4018754224395



Productdetails : STAHLWILLE TRANSDUCER 7722
Patent
STAHLWILLE transducer 7722 (96521022) voor kalibratie van momentsleutels en momentschroevendraaiers. Aandrijfvierkant 3/8" met koppelbereik 2–100 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Gewicht | 2,486 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 2 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.588,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
