Referenties
KCL:946-9
Rubix:22421709
Fabrikant:094609191X
EAN:4008198794691




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT LL 946 MT 9
Gebreide zware para-aramide, carbon, wol naadloze voering. Lederen gedeeltes op de handpalm. Lederen manchet.
Sterke punten
Uitstekende hitte-isolatie, hoge snijweerstand en goede pasvorm maken nauwkeurige handelingen mogelijk, zelfs bij het werken met hoge temperaturen, reductie van elektrostatische lading, comfortabele katoenen inlegwerk.
Toepassingen
Metaalwerk en verwerking, grote bakkerijen, omwisselingshulpmiddelen bij hete machines, laboratoria, hitteovens en kastdrogers, raffinaderijen, alle gebieden met droge contacthitte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 400 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 4344xx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 350 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Snijweerstand | 4 |
| Materiaal | para-aramide/koolstof/wol |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,27 excl. BTW
/ paar
€ 97,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
