TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 139 MT 11

Snijbestendige leren handschoenen TEGERA 139

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:139-11
Rubix:A0465911
EAN:7392626039377
TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 139 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Thermische prestatieniveau (EN 407)x121xx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 139 MT 11


De TEGERA® 139 handschoenen bieden een verhoogde bescherming tegen thermische en mechanische risico’s bij zware handelingen. Dit model combineert een KEVLAR®-vezelvoering aan de binnenzijde met een handpalm van splitnerf rundsleer om de handen effectief te beschermen tegen snijwonden en hitte.

Kenmerken:
Dit persoonlijke beschermingsmiddel combineert een slijtvaste lederen handpalm met een textiele handrug die de ventilatie van de hand bevordert. De constructie is voorzien van gerichte verstevigingen ter hoogte van de wijsvinger, duim en overige vingers om de levensduur van de handschoen bij intensief gebruik te verhogen. De elastische polssluiting zorgt voor een stabiele pasvorm, terwijl het veiligheidsmanchet het beschermde oppervlak verlengt. De reflector op de bovenhand verbetert de zichtbaarheid van de drager bij geringe lichtomstandigheden.

Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Model: 139
• Contacttemperatuurbereik: tot 100 °C
• Lengte: 265 mm tot 305 mm
• Snijweerstand (TDM): 9,24 N
• Motoriek: 1/5
• Handpalmmateriaal: splitnerf rundsleer
• Bovenhandmateriaal: katoen
• Voeringstof: KEVLAR®-vezel
• Beschermingstype: slijtage-, snij- en hittebescherming
• PBM-categorie: II
• Kleur: zwart en oranje

Normen:
• CE-categorie II: persoonlijk beschermingsmiddel tegen middelgrote risico’s, conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (3X43B): mechanische bescherming tegen slijtage, scheuren, perforatie en snijden
• EN 407:2020 (X121XX): thermische prestaties tegen contact-, convectie- en stralingswarmte
Hitte- en snijbescherming voor zware werkzaamheden.

Sterke punten

• Verhoogde veiligheid bij hantering dankzij de volledige para-aramide voering
• Thermische bescherming voor het hanteren van hete onderdelen tot 100 °C
• Verlengde levensduur door extra verstevigingen op slijtagegevoelige zones zoals duim en wijsvinger
• Betere zichtbaarheid in donkere werkomgevingen dankzij het reflecterende element
• Optimale pasvorm door elastische polssluiting die de handschoen stevig op zijn plaats houdt

Toepassingen

De TEGERA® 139 is geschikt voor middelzware klussen in sectoren zoals de bouw, de auto-industrie en de mijnbouw. Deze handschoen is aanbevolen voor metaalbewerking, het hanteren van plaatmateriaal en tegelwerkzaamheden. Gebruikers die worden blootgesteld aan hete onderdelen of snijrisico’s profiteren van een aangepaste en betrouwbare bescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Thermische prestatieniveau (EN 407)x121xx
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Hoofdmateriaalleer
Land van oorsprongPK
€ 100,20 excl. BTW
/ 6 paar
€ 121,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen

Maat