HONEYWELL HANDSCHOEN ARATHERMAFIT 2232086 MT 7

Perfecte aratherma pasvorm

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2232086-07
Rubix:A0149653
EAN:3603835302652
HONEYWELL HANDSCHOEN ARATHERMAFIT 2232086 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenzonder
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN ARATHERMAFIT 2232086 MT 7


Medium gebreide Kevlar® handschoen. Gebreide katoenen voering. Lange gebreide pols (10 cm). - Ambidexter. Lengte: 30 cm.
Normen : EN407_42XXXX, EN388_2X4XDLining: Kevlar

Sterke punten

KEVLAR® volledig gebreide manchet van 10 cm lang voor een betere bescherming van de onderarm.

Toepassingen

Snijweerstand en thermische bescherming tot 250 °C. Mechanische behandeling en onderhoud in de glasindustrie Gieten van metalen onderdelen Behandeling in de rubberverwerkende industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)336x106x25,2 mm
Gewicht verpakking186 g
Maat7
Coating van de handschoenenzonder
Lengte300 mm
Thermische prestatieniveau (EN 407)2
Contacthittebestendigheid (EN 407)250 °C
Hoofdmateriaalpara-aramide
Snijweerstand0
Kleurgeel
€ 270,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 326,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat