Referenties
Honeywell:2232039
Rubix:A0564003
Fabrikant:2232039
EAN:3603835106298


Technische samenvatting
| Maat | een maat |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 370 mm |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT TERRYTOP CANVAS
100gr/m² katoenen badstof handschoen. Extra duim. Ecru kleur. Manchet van canvas van 160 mm met opgenaaide biais, bruin. Naden met katoendraad. Normen EN420, EN388 en EN407.
Sterke punten
Combineert het comfort van katoen met de thermische isolatie van badstof. Het Kevlar® garen garandeert een uitstekende naadsterkte tegen hitte en slijtage.
Toepassingen
Hittebescherming tot 250°C. Behandeling van hete, scherpe onderdelen in droge omgevingen. Behandeling van hete onderdelen in de glasindustrie ... en voor ontvormprocessen bij contacttemperaturen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | een maat |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 370 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 2 |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 250 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Snijweerstand | 0 |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,58 excl. BTW
/ 6 paar
€ 46,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen