KARTELSCHROEF HOOG UIT STAAL EN RVS DIN464
Kartelschroef hoog van staal en roestvrij staal DIN 464
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0140.102X20
Rubix:0999111986
EAN:4059245036998



Productdetails : KARTELSCHROEF HOOG UIT STAAL EN RVS DIN464
Materiaal: automatstaal 1.0718. Roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: automatstaal gebruneerd. Roestvrij staal blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06090-06X20 (lengte L opgeven) Opmerking: * Bij deze lengte wordt de kartelschroef met schacht geleverd (schroefdraadvrijloop niet van toepassing).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 107 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,42 excl. BTW
/ stuk
€ 17,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen