Referenties
Spartex:VMH5X16EFA1
Rubix:08258919
Fabrikant:046425 16
EAN:4043377038968


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M5X16
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 464 |
| Type afdruk | getand |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,86 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen