Referenties
Spartex:VMB3X12EFA1
Rubix:08258170
Fabrikant:065323 12
EAN:4043377050489


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF LAAG D653 M3X12
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF LAAG D653 M3X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 653 |
| Type afdruk | getand |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 50,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen