SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X25
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP5X25EFA4
Rubix:08261397
Fabrikant:055145 25
EAN:4043377042316


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X25
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 79,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
25 mm