FESTO VLAKKE KABEL KASI-1,5-Y-100 18940

KASI verbindingslijn

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KASI-1,5-Y-100
Rubix:05128980
Fabrikant:18940
EAN:4052568113155
FESTO VLAKKE KABEL KASI-1,5-Y-100 18940

Technische samenvatting

Typeaansluitkabel voor klepaansluitingen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE KABEL KASI-1,5-Y-100 18940


platte kabel KASI-1,5-Y-100 voor AS-i-systeemcomponenten. Werkspanningsbereik AC =<= 60 V, Werkspanningsbereik DC =<= 75 V, Toelaatbare stroombelasting = 3 A, Beschermingsklasse = (* IP65, * met afgedichte draadeinden), Omgevingstemperatuur met flexibele kabelinstallatie = -25 - 85 °C
Flat cable KASI-1,5-Y-100 18940

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor klepaansluitingen
266,21 excl. BTW
/ stuk
322,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen