Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AP-50-M10-25
Rubix:A0577582
Fabrikant:GN 6335.5-AP-50-M10-25
EAN:4045525884274



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-AP-50-M10-25
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Kruiskopschroef, aluminium handgreep, roestvrijstalen schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,13 excl. BTW
/ stuk
€ 36,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
