KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 11
KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS CM 732
Zie technische informatieReferenties
KCL:732-11
Rubix:22421389
Fabrikant:073211141E
EAN:4008198773214

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 11
Kcl werkhandschoen camatril velours 40 cm 732 mt 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 400 mm |
| Chemische resistentie | tkljao |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Aangepaste tariefcode | 40151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ paar
€ 7,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
